Side Lighting - Trasf.in.12-24Vdc / 28W-700mA - 645383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de sortie - 20...20 W
longueur - 51 mm
largeur - 31 mm
hauteur - 21 mm
modèle - statique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645383
Réf. Fournisseur
645383
Marque
Side Lighting
puissance de sortie:
20...20 W
longueur:
51 mm
largeur:
31 mm
hauteur:
21 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


