SIDELITE - 15W 350mA IP20 DRIVER ON-OFF - 644759-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 44...44 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 15...15 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 103 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011244
Réf. Fournisseur
644759-1
Marque
SIDELITE
tension de sortie:
44...44 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
15...15 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
103 mm
largeur:
34 mm
hauteur:
19 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


