Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Accessori Palpebra NE - E1020

CopieCopie
SIDELITE - Accessori Palpebra NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - noir

  • longueur - 100 mm

  • diamètre - 174 mm

  • largeur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855005023

Réf. Fournisseur

E1020

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

couleur:

noir

longueur:

100 mm

diamètre:

174 mm

largeur:

92 mm