Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - AURORA XL 41W 5173lm 3000K IP20 BR90? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5404-LBC

CopieCopie
SIDELITE - AURORA XL 41W 5173lm 3000K IP20 BR90? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013510

Réf. Fournisseur

5404-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W