SIDELITE - AURORA XS 41W 5337lm 4000K IP20 NO 30 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 5402-LBN-30

CopieCopie
SIDELITE - AURORA XS 41W 5337lm 4000K IP20 NO 30 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4970 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011645

Réf. Fournisseur

5402-LBN-30

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4970 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

316 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

270 mm

suspension fournie:

Oui