Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - AZIMUTH 34W 3039lm 4000K IP65 BI 10° 650mA - E1118-LBI

CopieCopie
SIDELITE - AZIMUTH 34W 3039lm 4000K IP65 BI 10° 650mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010458

Réf. Fournisseur

E1118-LBI

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

850...850 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

387 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non