SIDELITE - AZIMUTH 38W 2473lm 3000K IP65 GR 10° 650mA - E1126-LBC

CopieCopie
SIDELITE - AZIMUTH 38W 2473lm 3000K IP65 GR 10° 650mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2950 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012212

Réf. Fournisseur

E1126-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2950 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

longueur:

406 mm

pays de fabrication:

ITALIE

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non