Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - AZIMUTH IP65 GR 10° 350mA - E1120-RGB

CopieCopie
SIDELITE - AZIMUTH IP65 GR 10° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 624 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010468

Réf. Fournisseur

E1120-RGB

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

624 lm

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

387 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non