SIDELITE - Bande LED L.5mt- Largeur 12mm- No. LED 300 72W - 645256-RGB

CopieCopie
SIDELITE - Bande LED L.5mt- Largeur 12mm- No. LED 300 72W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 60 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009448

Réf. Fournisseur

645256-RGB

Marque

SIDELITE

longueur:

500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

60 W

tension de lampe:

24...24 V

longueur des sections individuelles:

50 mm

modèle:

bande

angle de rayonnement:

120 °

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

pays de fabrication:

ITALIE