Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - BBTT BLOCK diam.82mm 12.3W 1375lm 3000K IP20 BI 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - KT2825-JLBC40

CopieCopie
SIDELITE - BBTT BLOCK diam.82mm 12.3W 1375lm 3000K IP20 BI 40? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014777

Réf. Fournisseur

KT2825-JLBC40

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

93 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

95.5 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s