SIDELITE - BBTT BLOCK diam.82mm 12.3W 1415lm 4000K IP20 BI 40? 350mA - 2825-JLBN-40

CopieCopie
SIDELITE - BBTT BLOCK diam.82mm 12.3W 1415lm 4000K IP20 BI 40? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013472

Réf. Fournisseur

2825-JLBN-40

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

93 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

2.5 mm

diamètre externe:

90 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non