Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - BEND BASE MINI 3-4 Led 37.2W 5011lm 3000K BI 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - 67389-LBC-40

CopieCopie
SIDELITE - BEND BASE MINI 3-4 Led 37.2W 5011lm 3000K BI 40? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1785 lm

  • puissance du système - 39.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015885

Réf. Fournisseur

67389-LBC-40

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1785 lm

puissance du système:

39.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12.4...12.4 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

48 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

125 mm

diamètre externe:

61 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non