SIDELITE - BEND SLIM M 41W 5235lm 4000K IP20 BR 60? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67355-LBN-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 41 W
puissance de lampe acceptée - 41...41 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015447
Réf. Fournisseur
67355-LBN-60
Marque
SIDELITE
puissance du système:
41 W
puissance de lampe acceptée:
41...41 W


