SIDELITE - BEND SLIM M 41W 5243lm 4000K IP20 GR 15? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67357-LBN-15

CopieCopie
SIDELITE - BEND SLIM M 41W 5243lm 4000K IP20 GR 15? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015457

Réf. Fournisseur

67357-LBN-15

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W