SIDELITE - BEND SLIM M 41W 5314lm 4000K IP20 BT 30 ? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67355-LBN-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4970 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015446
Réf. Fournisseur
67355-LBN-30
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
4970 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1050...1050 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
165 mm
longueur:
227.5 mm
diamètre externe:
105 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


