SIDELITE - BEND SLIM XL FOOD 41W 2469lm IP20 BR 25? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67305K-MT-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 41 W
puissance de lampe acceptée - 41...41 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855018978
Réf. Fournisseur
67305K-MT-25
Marque
SIDELITE
puissance du système:
41 W
puissance de lampe acceptée:
41...41 W


