SIDELITE - BIG INCASSO 290 diam.295mm 16W 1563lm 4000K IP20-40 BR 220-240V 50/60Hz 500mA - 5508-LBN

CopieCopie
SIDELITE - BIG INCASSO 290 diam.295mm 16W 1563lm 4000K IP20-40 BR 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • efficacité lumineuse - 139.28 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013765

Réf. Fournisseur

5508-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

efficacité lumineuse:

139.28 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

288 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

diamètre d'encastrement:

295 mm