SIDELITE - BIG INCASSO 570 diam.575mm 12.5W 4400lm 3000K IP20-40 BR 220-240V 50/60Hz 700mA - 5503-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
efficacité lumineuse - 130.95 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013694
Réf. Fournisseur
5503-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
efficacité lumineuse:
130.95 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre externe:
570 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
10.5 mm
diamètre d'encastrement:
575 mm


