SIDELITE - BIG INCASSO 570 diam.575mm 46W 4411lm 3000K IP20-40 BT 220-240V 50/60Hz 700mA - 5503-LBC-DIM

CopieCopie
SIDELITE - BIG INCASSO 570 diam.575mm 46W 4411lm 3000K IP20-40 BT 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1375 lm

  • puissance du système - 10.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013696

Réf. Fournisseur

5503-LBC-DIM

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1375 lm

puissance du système:

10.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

105 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

10.5...10.5 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

570 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non