Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Binari M-System Testata di chiusura ST1 NE - M-99058

CopieCopie
SIDELITE - Binari M-System Testata di chiusura ST1 NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 26.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017546

Réf. Fournisseur

M-99058

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

21 mm

longueur:

26.2 mm

hauteur:

1.2 mm