🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - BINARIO 230V INCASSO L.1000mm BI 16A - 26101

CopieCopie
SIDELITE - BINARIO 230V INCASSO L.1000mm BI 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855026101

Réf. Fournisseur

26101

Marque

SIDELITE

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

44 mm