Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - BINARIO 230V PLAFONE L.1000mm NE - 25102

CopieCopie
SIDELITE - BINARIO 230V PLAFONE L.1000mm NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 380...380 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - noir

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855000818

Réf. Fournisseur

25102

Marque

SIDELITE

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

380...380 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

noir

classe de protection:

I

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

32 mm