Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - BINARIO 48Vdc PLAFONE SOSPENSIONE L.3000mm NE - M-25302

CopieCopie
SIDELITE - BINARIO 48Vdc PLAFONE SOSPENSIONE L.3000mm NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • nombre de groupes/phases - 2

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017493

Réf. Fournisseur

M-25302

Marque

SIDELITE

longueur:

3000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

nombre de groupes/phases:

2

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

26.2 mm

hauteur:

21 mm