SIDELITE - Boîte à interrer NO - 320000

CopieCopie
SIDELITE - Boîte à interrer NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • largeur d'encastrement - 85 mm

  • longueur d’encastrement - 355 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02855320000

Réf. Fournisseur

320000

Marque

SIDELITE

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

largeur d'encastrement:

85 mm

longueur d’encastrement:

355 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

75 mm

pays de fabrication:

ITALIE