SIDELITE - Boite d'encastrement NO - 186-7

CopieCopie
SIDELITE - Boite d'encastrement NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010983

Réf. Fournisseur

186-7

Marque

SIDELITE

application:

pour béton coulé sur place

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

pays de fabrication:

ITALIE