🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIDELITE - Cassaforma per fissaggio a terra - 899

CopieCopie
SIDELITE - Cassaforma per fissaggio a terra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855004915

Réf. Fournisseur

899

Marque

SIDELITE

application:

autre

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

220 mm