SIDELITE - Cassaforma per solette - 148-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 100 mm
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016247
Réf. Fournisseur
148-Q
Marque
SIDELITE
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
100 mm
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Oui
largeur d'encastrement:
139 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
84 mm


