SIDELITE - CERKIO XL 22W 1332lm 4000K IP65 NE 120? 220-240V 50/60Hz 700mA - E5401-LBN-DIM

CopieCopie
SIDELITE - CERKIO XL 22W 1332lm 4000K IP65 NE 120? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 700...700 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015997

Réf. Fournisseur

E5401-LBN-DIM

Marque

SIDELITE

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

700...700 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C