Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - CERKIO XL DALI 22W 1276lm 3000K IP65 BI 120? 220-240V 50/60Hz 700mA - E5400-LBC-DA

CopieCopie
SIDELITE - CERKIO XL DALI 22W 1276lm 3000K IP65 BI 120? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • variation DALI - Oui

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 700...700 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015987

Réf. Fournisseur

E5400-LBC-DA

Marque

SIDELITE

puissance du système:

20 W

variation DALI:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

700...700 mA