SIDELITE - CERKIO XL DALI 22W 1332lm 4000K IP65 GR 120 ? 220-240V 50/60Hz 700mA - E5402-LBN-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 20 W
variation DALI - Oui
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 700...700 mA
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016002
Réf. Fournisseur
E5402-LBN-DA
Marque
SIDELITE
puissance du système:
20 W
variation DALI:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
700...700 mA
pays de fabrication:
ITALIE


