Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - CERKIO XS 10.6W 632lm 6000K IP65 BI 220-240V 50/60Hz 350mA - E5446-LBI-EM

CopieCopie
SIDELITE - CERKIO XS 10.6W 632lm 6000K IP65 BI 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9.6 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014321

Réf. Fournisseur

E5446-LBI-EM

Marque

SIDELITE

puissance du système:

9.6 W

tension nominale (Un):

230...230 V