SIDELITE - CERKIO XS 14W 749lm 6000K IP65 BI 120? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5446-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 12 W
température de couleur - 6000...6000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 350...350 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 5726.9...5726.9 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010648
Réf. Fournisseur
E5446-LBI
Marque
SIDELITE
puissance du système:
12 W
température de couleur:
6000...6000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
350...350 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5726.9...5726.9 °C
puissance de lampe acceptée:
12...12 W


