Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - CERKIO XS 14W 749lm 6000K IP65 NE 120? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5447-LBI

CopieCopie
SIDELITE - CERKIO XS 14W 749lm 6000K IP65 NE 120? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 350...350 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 5726.9...5726.9 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010651

Réf. Fournisseur

E5447-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

12 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5726.9...5726.9 °C

puissance de lampe acceptée:

12...12 W