Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SIDELITE - Chauffeur + Mixeur - 645247

CopieCopie
SIDELITE - Chauffeur + Mixeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 147 mm

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645247

Réf. Fournisseur

645247

Marque

SIDELITE

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

147 mm

largeur:

75 mm

hauteur:

29 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

classe de protection:

II

pays de fabrication:

ITALIE