Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Congiunzione kit 6 pz - 6020

CopieCopie
SIDELITE - Congiunzione kit 6 pz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 39.6 mm

  • longueur - 250 mm

  • hauteur - 69.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006020

Réf. Fournisseur

6020

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

39.6 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

69.6 mm