Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - DOT 20 diam.19mm 2.2W 80lm 3000K BI 10° 350mA - 1224-Q-LBC

CopieCopie
SIDELITE - DOT 20 diam.19mm 2.2W 80lm 3000K BI 10° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 90 lm

  • puissance du système - 1.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855006087

Réf. Fournisseur

1224-Q-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

90 lm

puissance du système:

1.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

24 mm

hauteur/profondeur:

48.7 mm

longueur:

38 mm

diamètre externe:

19 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non