SIDELITE - DOT 80 RGB diam.85mm 3.6W RGB IP20-40 GR 45 ? 350mA - 2821-RGB-45

CopieCopie
SIDELITE - DOT 80 RGB diam.85mm 3.6W RGB IP20-40 GR 45 ? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP43

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855001098

Réf. Fournisseur

2821-RGB-45

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

145 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

diamètre externe:

92 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

ITALIE