SIDELITE - DRIVER 220-240V 50/60Hz - INV1052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 260 mm
largeur - 126 mm
hauteur - 126 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016193
Réf. Fournisseur
INV1052
Marque
SIDELITE
tension de sortie:
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
260 mm
largeur:
126 mm
hauteur:
126 mm
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
classe de protection:
II


