SIDELITE - DRIVER DALI IP20 BL WH 150¸700mA - 645939

CopieCopie
SIDELITE - DRIVER DALI IP20 BL WH 150¸700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 250...700 mA

  • puissance de sortie - 10...20 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 110.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645939

Réf. Fournisseur

645939

Marque

SIDELITE

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

250...700 mA

puissance de sortie:

10...20 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

110.4 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

22 mm

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

pays de fabrication:

ITALIE