SIDELITE - DRIVER ON-OFF 100W IP20 24Vdc - 645178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 96...96 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 270 mm
largeur - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855003464
Réf. Fournisseur
645178
Marque
SIDELITE
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
96...96 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
270 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
40.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
pays de fabrication:
ITALIE


