SIDELITE - DRIVER ON-OFF 20W 500mA IP67 - 645626-1

CopieCopie
SIDELITE - DRIVER ON-OFF 20W 500mA IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 56...56 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 20...20 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011266

Réf. Fournisseur

645626-1

Marque

SIDELITE

tension de sortie:

56...56 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

20...20 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

176 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

38 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE