SIDELITE - DRIVER ON/OFF 75W 24Vdc IP67 - 645490

CopieCopie
SIDELITE - DRIVER ON/OFF 75W 24Vdc IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 242.6 mm

  • largeur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645490

Réf. Fournisseur

645490

Marque

SIDELITE

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

242.6 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

pays de fabrication:

ITALIE