SIDELITE - DROP 30 M 8.3W 817lm 4000K IP20 BR 40? 220-240V 50/60Hz 200mA - D2216-MLBN-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 660 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012030
Réf. Fournisseur
D2216-MLBN-40
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
660 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
300 mm
diamètre externe:
60 mm


