SIDELITE - DROP 30 XL 19.7W 2669lm 4000K IP20 BT 15 ? 220-240V 50/60Hz 550mA - D2234-LBN-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2665 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012122
Réf. Fournisseur
D2234-LBN-15
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2665 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
300 mm
efficacité lumineuse:
156.7 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre externe:
90 mm


