Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - DROP 30 XS 4.5W 353lm 4000K IP20 BR 45? 220-240V 50/60Hz 350mA - D2210-LBN

CopieCopie
SIDELITE - DROP 30 XS 4.5W 353lm 4000K IP20 BR 45? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011998

Réf. Fournisseur

D2210-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

300 mm

diamètre externe:

40 mm