Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - DROP 30S M 8.3W 818lm 4000K IP20 GR 40? 220-240V 50/60Hz 200mA - D2218-MLBN40S

CopieCopie
SIDELITE - DROP 30S M 8.3W 818lm 4000K IP20 GR 40? 220-240V 50/60Hz 200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012055

Réf. Fournisseur

D2218-MLBN40S

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

660 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

60 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

300 mm

suspension fournie:

Oui