Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - DROP 30S XS 4.5W 353lm 4000K IP20 NE 45? 220-240V 50/60Hz 350mA - D2211-LBN-S

CopieCopie
SIDELITE - DROP 30S XS 4.5W 353lm 4000K IP20 NE 45? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012003

Réf. Fournisseur

D2211-LBN-S

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

4.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

40 mm

longueur:

300 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

suspension fournie:

Oui