SIDELITE - DROP 60S M 8.3W 818lm 4000K IP20 NE 40? 220-240V 50/60Hz 200mA - D2226-MLBN40S

CopieCopie
SIDELITE - DROP 60S M 8.3W 818lm 4000K IP20 NE 40? 220-240V 50/60Hz 200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 770 lm

  • puissance du système - 14.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012091

Réf. Fournisseur

D2226-MLBN40S

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

770 lm

puissance du système:

14.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

60 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

600 mm

suspension fournie:

Oui