SIDELITE - DROP 60S XS 4.5W 326lm 3000K IP20 NE 45° 350mA - D2214-LBC-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012013
Réf. Fournisseur
D2214-LBC-S
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
40 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
42 mm
hauteur/profondeur:
600 mm
suspension fournie:
Oui


