🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - DUNE 67W 5223lm 4000K IP65 NE 25? 220-240V 50/60Hz 700mA - E4010-LBN

CopieCopie
SIDELITE - DUNE 67W 5223lm 4000K IP65 NE 25? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6180 lm

  • puissance du système - 64 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014241

Réf. Fournisseur

E4010-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

6180 lm

puissance du système:

64 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

longueur:

285 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non